Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C102 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 27a | AE7UZR 6ANE8

GENERAL ELECTRIC CR306C102 mágneses motorindító Nema 120v 3p 27a

Raktáron
Tétel: AE7UZR Típus: CR306C102Kereszthivatkozás: 6ANE8
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
€818.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők27
Tekercs Volt120 VAC
Mélység4.63 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság10 "
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 208 V7.5
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 240 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz50/60
NEMA méret1
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0825
Hajó magassága (cm)16.83
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 18a | AC9PWR 3HXY9 CR306B0023Visszavonás1833555€688.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 27a | AC9PWT 3HXZ1 CR306C0027.5Visszavonás277.57.5101010€751.95
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 45a | AC9PWU 3HXZ2 CR306D00210Visszavonás451515252525€1,217.21
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306E002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 90a | AC9PWV 3HXZ3 CR306E00225Visszavonás903030505050€1,882.70
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306F002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 135a | AC9PWW 3HXZ4 CR306F00240Visszavonás1355050100100100€5,157.20
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306A002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AE7UZK 6ANE2 CR306A0021.5Visszavonás91.51.5222€535.97
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306A102 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AE7UZL 6ANE3 CR306A1021.5Visszavonás91.5-2-2€571.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306C102 mágneses motorindító Nema 120v 3p 27a
€818.87 /Mértékegység