ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306E002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 90a | AC9PWV 3HXZ3

GENERAL ELECTRIC CR306E002 mágneses motorindító Nema 120v 3p 90a

Raktáron
Tétel: AC9PWV Típus: CR306E002Kereszthivatkozás: 3HXZ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,882.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők90
Tekercs Volt120 VAC
Mélység6.500 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság11.62 "
HP @ 1 fázis - 120 V7.5
HP @ 1 fázis - 230 V15
HP @ 3 fázis - 208 V25
HP @ 3 fázis - 230 V30
HP @ 3 fázis - 240 V30
HP @ 3 fázis - 460 V50
HP @ 3 fázis - 480 V50
HP @ 3 fázis - 575 V50
Hz50/60
NEMA méret3
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség6.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)34.61
Hajószélesség (cm)24.77
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 208 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 18a | AC9PWR 3HXY9 CR306B0023Visszavonás1833555€688.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 27a | AC9PWT 3HXZ1 CR306C0027.5Visszavonás277.57.5101010€751.95
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 45a | AC9PWU 3HXZ2 CR306D00210Visszavonás451515252525€1,217.21
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306F002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 135a | AC9PWW 3HXZ4 CR306F00240Visszavonás1355050100100100€5,157.20
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306A002 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AE7UZK 6ANE2 CR306A0021.5Visszavonás91.51.5222€535.97
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306A102 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AE7UZL 6ANE3 CR306A1021.5Visszavonás91.5-2-2€571.29
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B102 Mágneses motorindító Nema 120v 3p 18a | AE7UZM 6ANE4 CR306B1023Visszavonás1833555€715.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306E002 mágneses motorindító Nema 120v 3p 90a
€1,882.70 /Mértékegység