Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305X100E Segédérintkező blokk 1NC Méret 00-4 | AC9PMD 3HWN4

GENERAL ELECTRIC CR305X100E kiegészítő kontaktusblokk 1NC 00-4 méret

Raktáron
Tétel: AC9PMD Típus: CR305X100EKereszthivatkozás: 3HWN4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€159.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNEMA Adder kiegészítő segédblokk
erősítők10
Max. Érintkező blokkok (sz.)Lásd a maximális kapcsolattartásról szóló utasításokat
FelszerelésOldal
Névjegyek száma1 NC
NC Aux száma. Névjegyek1
NO Aux száma. Névjegyek0
Kezdő méret00 a 4
típusPillanatnyi
Feszültség600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételFelszereléstípusFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305X100C Segédérintkező blokk 1NO/1NC Méret 00 0 1 | AC9PMB 3HWN2 CR305X100CNEMA kiegészítő érintkező blokkOldalPillanatnyi600VAC / 250VDC€159.39
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305X100D Segédérintkező blokk 1NO Méret 00-4 | AC9PMC 3HWN3 CR305X100DNEMA Adder kiegészítő segédblokkOldalPillanatnyi600VAC / 250VDC€159.39
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305X200C Segédérintkező blokk 1NO/1NC 2. méret | AC9PME 3HWN5 CR305X200CNEMA kiegészítő érintkező blokkOldalPillanatnyi600VAC / 250VDC€143.47
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305X300C Segédérintkező blokk 1NO/1NC Méret 3-4 | AC9PMF 3HWN6 CR305X300CNEMA kiegészítő érintkező blokkOldalPillanatnyi600VAC / 250VDC€143.47
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR460XB1 világítási kontaktor Aux érintkezőblokk 1P | AC9PMG 3HWN7 CR460XB1Világítás kontaktor kiegészítő kontaktus blokkFrontPillanatnyi600VAC / 250VDC€29.46
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR460XB2 világítási kontaktor Aux érintkezőblokk 2P | AC9PMH 3HWN8 CR460XB2Világítás kontaktor kiegészítő kontaktus blokkFrontPillanatnyi600VAC / 250VDC€42.34
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS BCLF01 Segédérintkező blokk 1NC Standard elülső szerelés | AE7UYC 6AMY1 BCLF01Kiegészítő érintkező blokkFrontCsavaros szorítókapcsok600 VAC€7.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305X100E kiegészítő kontaktusblokk 1NC 00-4 méret
€159.39 /Mértékegység