Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305X200C Segédérintkező blokk 1NO/1NC 2. méret | AC9PME 3HWN5

GENERAL ELECTRIC CR305X200C 1NO / 1NC kiegészítő kontaktusblokk, 2. méret

Raktáron
Tétel: AC9PME Típus: CR305X200CKereszthivatkozás: 3HWN5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€143.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNEMA kiegészítő érintkező blokk
erősítők10
Max. Érintkező blokkok (sz.)Lásd a maximális kapcsolattartásról szóló utasításokat
FelszerelésOldal
Névjegyek száma1 NO / NC
NC Aux száma. Névjegyek1
NO Aux száma. Névjegyek1
Kezdő méret2
típusPillanatnyi
Feszültség600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételFelszereléstípusFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305X100C Segédérintkező blokk 1NO/1NC Méret 00 0 1 | AC9PMB 3HWN2 CR305X100CNEMA kiegészítő érintkező blokkOldalPillanatnyi600VAC / 250VDC€159.39
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305X100D Segédérintkező blokk 1NO Méret 00-4 | AC9PMC 3HWN3 CR305X100DNEMA Adder kiegészítő segédblokkOldalPillanatnyi600VAC / 250VDC€159.39
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305X100E Segédérintkező blokk 1NC Méret 00-4 | AC9PMD 3HWN4 CR305X100ENEMA Adder kiegészítő segédblokkOldalPillanatnyi600VAC / 250VDC€159.39
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR305X300C Segédérintkező blokk 1NO/1NC Méret 3-4 | AC9PMF 3HWN6 CR305X300CNEMA kiegészítő érintkező blokkOldalPillanatnyi600VAC / 250VDC€143.47
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR460XB1 világítási kontaktor Aux érintkezőblokk 1P | AC9PMG 3HWN7 CR460XB1Világítás kontaktor kiegészítő kontaktus blokkFrontPillanatnyi600VAC / 250VDC€29.46
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR460XB2 világítási kontaktor Aux érintkezőblokk 2P | AC9PMH 3HWN8 CR460XB2Világítás kontaktor kiegészítő kontaktus blokkFrontPillanatnyi600VAC / 250VDC€42.34
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS BCLF01 Segédérintkező blokk 1NC Standard elülső szerelés | AE7UYC 6AMY1 BCLF01Kiegészítő érintkező blokkFrontCsavaros szorítókapcsok600 VAC€7.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305X200C 1NO / 1NC kiegészítő kontaktusblokk, 2. méret
€143.47 /Mértékegység