ÁLTALÁNOS KÁBEL C6118A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 2 vezeték 16/30 | AA8PAP 19G631

GENERAL CABLE C6118A.41.10 Vezérlőkábel 18 Awg 2 vezeték 16/30

Raktáron
Tétel: AA8PAP Modell: C6118A.41.10Kereszthivatkozás: 19G631

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,900.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
Kábeltípusvédtelen
Kapacitancia26.3 pF / láb
színekSzürke
Vezetõméret18 AWG
Vezetõ típusaSodort réz, sodrott pár
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt SR PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt SR PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk800
Névleges külső Dia.0.32 "
Vezetők száma2
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Árnyékoló anyagEgyik sem
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás16/30
Temp. Hatótávolság-4 a 176
Függőleges tálca lángtesztjeMegfelel 70,000 XNUMX BTU-nak
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellzátonyrafutásKábeltípusVezetõméretTemp. HatótávolságFeszültségSzigetelésNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL C1352A.41.10 Vezérlő kábel 22 Awg 4 vezeték 7/30 | AA8NWU 19G496 C1352A.41.107/30Egyénileg árnyékolt22 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt polipropilén0.16 "4 (2 pár)€943.18
ÁLTALÁNOS KÁBEL C1353A.41.10 Vezérlő kábel 22 Awg 2 vezető 7/30 | AA8NWV 19G497 C1353A.41.107/30Egyénileg árnyékolt22 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt polipropilén0.208 "2€1,290.05
ÁLTALÁNOS KÁBEL C4191A.21.10 Vezérlő kábel 24 Awg 1 Vezeték 7/32 | AA8PAB 19G613 C4191A.21.107/32Fóliapajzs24 AWG-4 a 221300 vagy 600Prémium minőségű, színkódolt PVC0.148 "1€616.02
ÁLTALÁNOS KÁBEL C6101A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 1 Vezeték 16/30 | AA8PAL 19G628 C6101A.41.1016/30védtelen18 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt SR PVC0.206 "1€921.12
ÁLTALÁNOS KÁBEL C6106A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 6 Vezeték 16/30 | AA8PAN 19G630 C6106A.41.1016/30védtelen18 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt SR PVC0.445 "6€5,529.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C6118A.41.10 Vezérlőkábel 18 Awg 2 vezeték 16/30
€1,900.68 /Mértékegység