ÁLTALÁNOS KÁBEL C4191A.21.10 Vezérlő kábel 24 Awg 1 Vezeték 7/32 | AA8PAB 19G613

GENERAL CABLE C4191A.21.10 Vezérlőkábel 24 Awg 1 vezeték 7/32

Raktáron
Tétel: AA8PAB Modell: C4191A.21.10Kereszthivatkozás: 19G613

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€616.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusFóliapajzs
Kapacitancia43.0 pF / láb
színekSzürke
Vezetõméret24 AWG
Vezetõ típusaSodort réz, sodrott pár
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt PVC
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
Névleges külső Dia.0.148 "
Vezetők száma1
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Árnyékolás100% alumínium / poliészter, 25% átfedés, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás7/32
Temp. Hatótávolság-4 a 221
Függőleges tálca lángtesztjeMegfelel 70,000 XNUMX BTU-nak
Feszültség300 vagy 600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8425
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellzátonyrafutásKábeltípusVezetõméretTemp. HatótávolságFeszültségSzigetelésNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL C1352A.41.10 Vezérlő kábel 22 Awg 4 vezeték 7/30 | AA8NWU 19G496 C1352A.41.107/30Egyénileg árnyékolt22 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt polipropilén0.16 "4 (2 pár)€943.18
ÁLTALÁNOS KÁBEL C1353A.41.10 Vezérlő kábel 22 Awg 2 vezető 7/30 | AA8NWV 19G497 C1353A.41.107/30Egyénileg árnyékolt22 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt polipropilén0.208 "2€1,290.05
ÁLTALÁNOS KÁBEL C6101A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 1 Vezeték 16/30 | AA8PAL 19G628 C6101A.41.1016/30védtelen18 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt SR PVC0.206 "1€921.12
ÁLTALÁNOS KÁBEL C6106A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 6 Vezeték 16/30 | AA8PAN 19G630 C6106A.41.1016/30védtelen18 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt SR PVC0.445 "6€5,529.31
ÁLTALÁNOS KÁBEL C6118A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 2 vezeték 16/30 | AA8PAP 19G631 C6118A.41.1016/30védtelen18 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt SR PVC0.32 "2€1,900.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C4191A.21.10 Vezérlőkábel 24 Awg 1 vezeték 7/32
€616.02 /Mértékegység