ÁLTALÁNOS KÁBEL C1352A.41.10 Vezérlő kábel 22 Awg 4 vezeték 7/30 | AA8NWU 19G496

GENERAL CABLE C1352A.41.10 Vezérlőkábel 22 Awg 4 vezeték 7/30

Raktáron
Tétel: AA8NWU Modell: C1352A.41.10Kereszthivatkozás: 19G496

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€943.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
KábeltípusEgyénileg árnyékolt
Kapacitancia30.0 pF / láb
színekSzürke
Vezetõméret22 AWG
Vezetõ típusaSodort réz, sodrott pár
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt polipropilén
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt polipropilén
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk800
Névleges külső Dia.0.16 "
Vezetők száma4 (2 pár)
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
ÁrnyékolásEgyénileg árnyékolt párok; 100% alumínium / poliészter, 25% átfedés, fólia kifelé; Sodrott ónozott réz leeresztő huzal
Árnyékoló anyagfólia
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
zátonyrafutás7/30
Temp. Hatótávolság-4 a 176
Függőleges tálca lángtesztjeMegfelel 70,000 XNUMX BTU-nak
Feszültség300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3565
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellzátonyrafutásKábeltípusVezetõméretTemp. HatótávolságFeszültségSzigetelésNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL C1353A.41.10 Vezérlő kábel 22 Awg 2 vezető 7/30 | AA8NWV 19G497 C1353A.41.107/30Egyénileg árnyékolt22 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt polipropilén0.208 "2€1,290.05
ÁLTALÁNOS KÁBEL C4191A.21.10 Vezérlő kábel 24 Awg 1 Vezeték 7/32 | AA8PAB 19G613 C4191A.21.107/32Fóliapajzs24 AWG-4 a 221300 vagy 600Prémium minőségű, színkódolt PVC0.148 "1€616.02
ÁLTALÁNOS KÁBEL C6101A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 1 Vezeték 16/30 | AA8PAL 19G628 C6101A.41.1016/30védtelen18 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt SR PVC0.206 "1€921.12
ÁLTALÁNOS KÁBEL C6106A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 6 Vezeték 16/30 | AA8PAN 19G630 C6106A.41.1016/30védtelen18 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt SR PVC0.445 "6€5,529.31
ÁLTALÁNOS KÁBEL C6118A.41.10 Vezérlő kábel 18 Awg 2 vezeték 16/30 | AA8PAP 19G631 C6118A.41.1016/30védtelen18 AWG-4 a 176300Prémium minőségű, színkódolt SR PVC0.32 "2€1,900.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C1352A.41.10 Vezérlőkábel 22 Awg 4 vezeték 7/30
€943.18 /Mértékegység