Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING LU150/100(ED28) nagynyomású nátriumlámpa Ed28 150w | AD9UUQ 4V593 / 44243

GE LIGHTING LU150/100(ED28) nagynyomású nátriumlámpa Ed28 150w

Raktáron
Tétel: AD9UUQ Modell: LU150/100(ED28)Kereszthivatkozás: 4V593 / 44243
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
€20.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID lámpa
ANSI kódS56
Átlagos élettartam24,000 XNUMX óra.
Átlagos élet24,000 XNUMX óra.
Alap típusaMogul csavar (E39)
Izzó átmérője3-1 / 2 "
Izzó technológiaNagynyomású nátrium
Színhőmérséklet.2000K
CRI22
Lámpatest típusaNyitott / zárt
Zárt szerelvényekhezIgen
Kezdeti lumenek15,000
Lámpa megnevezéseLU150 / 100 (ED28)
Lámpa átmérője3.5 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaED28
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lumens15,000
Max. Teljes hossz8 1 / 3 "
Mean Lumen13,500
Szerelési helyzetEgyetemes
A lámpa általános alakjaED
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Watts150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8539320020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Osram 67518

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING LU150/100(ED28) nagynyomású nátriumlámpa Ed28 150w
€20.92 /Mértékegység