A B Állítható villák: Igen , Állítható lábak: Igen , Elem mérete: 8 , Akkumulátor feszültség: 12V , Caster Átm.: 6" , Szín: Fekete sárga , Első görgő típusa: Merev , Vízszintes terhelési központ: 24 " , HP: 0.5 hp , Magába foglalja: akkumulátor töltő , Láb típusa: Lovaglóülés , láb szélessége: 4" , Teheremelési sebesség: 3.35 sec. , Emelési sebesség terheletlen: 4.34 sec. , Max. emelési magasság: 59 " , Anyaga: Acél , Max. Villa külső átm.: 24 " , Max. Láb belső átm.: 47 1 / 4 " , Max. Villák közötti szélesség: 24 " , Max. Lábak közötti szélesség: 47.25 " , Min. Villa külső átm.: 6" , Min. Láb belső átmérője: 35 1 / 2 " , Elemek száma: 2 , Görgők száma: 4 , Elülső görgő száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Működés: DC csörlő , fázis: 1 , Áramforrás: Elektromos vezeték nélküli , hátsó görgők típusa: Forgó fékkel