Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE FÉNYVILÁGÍTÁS FAD-Q650T4 / 4CL halogén reflektorlámpa T4 650w | AA9BMM 1C772

GE LIGHTING FAD-Q650T4/4CL halogén reflektor lámpa T4 650w

Raktáron
Tétel: AA9BMM Modell: FAD-Q650T4/4CLKereszthivatkozás: 1C772

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€5.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén fényvisszaverő lámpa
ANSI kódFAD
Átlagos élettartam100 XNUMX óra.
Átlagos élet100 XNUMX óra.
Alap típusaSüllyesztett egyérintkezős (R7s)
Izzó átmérője1 / 2 "
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.3200K
Kezdeti lumenek16,500
Lámpa megnevezéseFAD-Q650T4 / 4CL
Lámpa átmérője1 / 2 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT4
Lámpa típusaEgyetlen Végű
Lumens16,500
Max. Teljes hossz3 1 / 7 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásSzínpad és Stúdió
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts650

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8539214080
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING FAD-Q650T4/4CL halogén reflektor lámpa T4 650w
€5.64 /Mértékegység