GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Dimmelhető 4100k 14000 Hr | AA9ZMH 1K299 / 20900

GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Dimmelhető 4100k 14000 Hr

Tétel: AA9ZMH Típus: F50BX/SPX41/RSKereszthivatkozás: 1K299 / 20900

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug-In CFL
Átlagos élettartam14,000 XNUMX óra.
Átlagos élet14,000 XNUMX óra.
Alap típusa4 tűs (2G11)
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangHűvös
Színhőmérséklet.4100K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Lábjegyzetek1,2,5,8
Izzó egyenérték (watt)200
Kezdeti lumenek4000
Lámpa megnevezéseF50BX
Lámpa alakjaT5
Lámpa hangjaHűvös
Lámpa típusaEgyetlen cső
Lumens4000
Max. Teljes hossz22.5 "
Mean Lumen3400
Min. Kezdő hőmérséklet.32 fok F
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Indítás típusaGyors
Watts50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8539310060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Philips 347708

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa hangjaÁtlagos élettartamÁtlagos életLumensMax. Teljes hosszMean LumenMin. Kezdő hőmérséklet.Indítás típusaÁr
GE LIGHTING F18BX/SPX35 Plug-in Cfl 18w Dimmelhető 3500k 10000 Hr | AA9NCC 1E305 / 16053 F18BX / SPX35Semleges10,000 XNUMX óra.10,000 XNUMX óra.120010.5 "108025 fok Felőmelegít€32.79
GE LIGHTING F40/25BX/SPX30/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimmelhető 3000k 20000 Hr | AD7LWU 4FFC1 F40 / 25BX / SPX30 / IS / WMPuha fehér20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.260021.5 "229050 fok FAzonnali€2.84
GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Nem szabályozható 3500k 25w | AD7LWV 4FFC2 F40 / 25BX / SPX35 / IS / WMSemleges20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.260021.5 "229050 fok FAzonnali€25.30
GE LIGHTING F40/25BX/SPX41/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimmelhető 4100k 20000 Hr | AD7LWW 4FFC3 F40 / 25BX / SPX41 / IS / WMHűvös20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.260021.5 "229050 fok FAzonnali€7.59
GE LIGHTING F40/30BX/SPX30 Plug-in Cfl 40w Dimmelhető 3000k 20000 Hr | AD9VDN 4VC25 / 16953 F40 / 30BX / SPX30Puha fehér20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.315022.5 "284050 fok FGyors€26.47
GE LIGHTING F40/30BX/SPX35 Plug-in Cfl 40w Dimmelhető 3500k 20000 Hr | AD9VDP 4VC26 / 16648 F40 / 30BX / SPX35Semleges20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.315022.5 "284050 fok FGyors€26.54
GE LIGHTING F40/30BX/SPX41 Plug-in Cfl 40w Dimmelhető 4100k 20000 Hr | AD9VDQ 4VC27 / 16954 F40 / 30BX / SPX41Hűvös20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.315022.5 "284050 fok FGyors€32.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Dimmelhető 4100k 14000 Hr