Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Nem szabályozható 3500k 25w | AD7LWV 4FFC2

GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Nem szabályozható 3500k 25w

Raktáron
Tétel: AD7LWV Típus: F40/25BX/SPX35/IS/WMKereszthivatkozás: 4FFC2
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
€25.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug-In CFL
Átlagos élettartam20,000 XNUMX óra.
Átlagos élet20,000 XNUMX óra.
Alap típusa4 tűs (2G11)
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangSemleges
Színhőmérséklet.3500K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Izzó egyenérték (watt)150
Kezdeti lumenek2600
Lámpa megnevezéseF40 / 25BX / IS / WM
Lámpa alakjaT5
Lámpa hangjaSemleges
Lámpa típusaEgyetlen cső
Lumens2600
Max. Teljes hossz21.5 "
Mean Lumen2290
Min. Kezdő hőmérséklet.50 fok F
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Indítás típusaAzonnali
Feszültség120
Watts25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8539310060
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa hangjaÁtlagos élettartamÁtlagos életLumensMax. Teljes hosszMean LumenMin. Kezdő hőmérséklet.Indítás típusaÁr
GE LIGHTING F18BX/SPX35 Plug-in Cfl 18w Dimmelhető 3500k 10000 Hr | AA9NCC 1E305 / 16053 F18BX / SPX35Semleges10,000 XNUMX óra.10,000 XNUMX óra.120010.5 "108025 fok Felőmelegít€32.79
GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Dimmelhető 4100k 14000 Hr | AA9ZMH 1K299 / 20900 F50BX / SPX41 / RSHűvös14,000 XNUMX óra.14,000 XNUMX óra.400022.5 "340032 fok FGyors-
ajánlatkérés
GE LIGHTING F40/25BX/SPX30/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimmelhető 3000k 20000 Hr | AD7LWU 4FFC1 F40 / 25BX / SPX30 / IS / WMPuha fehér20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.260021.5 "229050 fok FAzonnali€2.84
GE LIGHTING F40/25BX/SPX41/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimmelhető 4100k 20000 Hr | AD7LWW 4FFC3 F40 / 25BX / SPX41 / IS / WMHűvös20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.260021.5 "229050 fok FAzonnali€7.59
GE LIGHTING F40/30BX/SPX30 Plug-in Cfl 40w Dimmelhető 3000k 20000 Hr | AD9VDN 4VC25 / 16953 F40 / 30BX / SPX30Puha fehér20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.315022.5 "284050 fok FGyors€26.47
GE LIGHTING F40/30BX/SPX35 Plug-in Cfl 40w Dimmelhető 3500k 20000 Hr | AD9VDP 4VC26 / 16648 F40 / 30BX / SPX35Semleges20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.315022.5 "284050 fok FGyors€26.54
GE LIGHTING F40/30BX/SPX41 Plug-in Cfl 40w Dimmelhető 4100k 20000 Hr | AD9VDQ 4VC27 / 16954 F40 / 30BX / SPX41Hűvös20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.315022.5 "284050 fok FGyors€32.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Nem szabályozható 3500k 25w
€25.30 /Mértékegység