GE LIGHTING ERS20GXCX5402SZÜRKE Led Roadway Light 118w 9300l | AA4BCQ 12C681

GE LIGHTING ERS20GXCX5402SZÜRKE Led úttesti lámpa 118w 9300l

Raktáron
Tétel: AA4BCQ Típus: ERS20GXCX5402GRAYKereszthivatkozás: 12C681

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,007.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚttest fény
Színhőmérséklet.4000K
CRI70
Magasság5.25 "
Ház befejezéseSzürke
Ház anyagaÖntött alumínium
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts118
Hossz32.25 "
Lens AnyagAkril
Objektív típusaAkril
FényeloszlásAsym. (Fényerő fotó.)
Lumens9300
Lumen / Watt79.0
FelszerelésRúdra szerelve
Feszültség120-277
5 év
Szélesség15.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.07
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)77.72
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód9405408000
Származási országUS

Termék részletek:

    • NEMA fényeloszlás (Asym. (Luminance Photo.))
    • Különleges jellemzők: 9300 Lumen, 79 Lumen Wattonként

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa WattsLumensLumen / WattÁr
GE LIGHTING ERS10AXCX5402SZÜRKE Led Roadway Light 42w 3200l | AA4BCC 12C669 ERS10AXCX5402SZÜRKE42320074.0€1,290.38
GE LIGHTING ERS10CXCX5402SZÜRKE Led Roadway Light 67w 5200l | AA4BCG 12C673 ERS10CXCX5402SZÜRKE67520078.0€1,301.13
GE LIGHTING ERS20DXCX5402SZÜRKE Led Roadway Light 82w 6200l | AA4BCJ 12C675 ERS20DXCX5402SZÜRKE82620076.0€1,738.35
GE LIGHTING ERS20HXCX5402SZÜRKE Led úttesti lámpa 130w 10300l | AA4BCT 12C683 ERS20HXCX5402SZÜRKE13010,30079.0€2,102.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING ERS20GXCX5402SZÜRKE Led úttesti lámpa 118w 9300l
€2,007.39 /Mértékegység