GE LIGHTING ERS20HXCX5402SZÜRKE Led úttesti lámpa 130w 10300l | AA4BCT 12C683

GE LIGHTING ERS20HXCX5402SZÜRKE Led úttesti lámpa 130w 10300l

Raktáron
Tétel: AA4BCT Típus: ERS20HXCX5402GREYKereszthivatkozás: 12C683

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,871.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚttest fény
Színhőmérséklet.4000K
CRI70
Magasság5.25 "
Ház befejezéseSzürke
Ház anyagaÖntött alumínium
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts130
Hossz32.25 "
Lens AnyagAkril
Objektív típusaAkril
FényeloszlásAsym. (Fényerő fotó.)
Lumens10,300
Lumen / Watt79.0
FelszerelésRúdra szerelve
Feszültség120-277
5 év
Szélesség15.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.1185
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)48.01
HS-kód9405408000
Származási országUS

Termék részletek:

    • NEMA fényeloszlás (Asym. (Luminance Photo.))
    • Különleges jellemzők: 10,300 Lumen, 79 Lumen Wattonként

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa WattsLumensLumen / WattÁr
GE LIGHTING ERS10AXCX5402SZÜRKE Led Roadway Light 42w 3200l | AA4BCC 12C669 ERS10AXCX5402SZÜRKE42320074.0€1,238.77
GE LIGHTING ERS10CXCX5402SZÜRKE Led Roadway Light 67w 5200l | AA4BCG 12C673 ERS10CXCX5402SZÜRKE67520078.0€1,157.99
GE LIGHTING ERS20DXCX5402SZÜRKE Led Roadway Light 82w 6200l | AA4BCJ 12C675 ERS20DXCX5402SZÜRKE82620076.0€1,668.82
GE LIGHTING ERS20GXCX5402SZÜRKE Led Roadway Light 118w 9300l | AA4BCQ 12C681 ERS20GXCX5402SZÜRKE118930079.0€1,786.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING ERS20HXCX5402SZÜRKE Led úttesti lámpa 130w 10300l
€1,871.39 /Mértékegység