Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 10S11/79 Izzólámpa S11 10w | AD9UVR 4V778 / 12249

GE LIGHTING 10S11/79 Izzólámpa S11 10w

Raktáron
Tétel: AD9UVR Modell: 10S11/79Kereszthivatkozás: 4V778 / 12249
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
€0.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője1-3 / 8 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2700K
Kezdeti lumenek80
Lámpa megnevezése10S11 / 79 / IF
Lámpa átmérője1.375 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaS11
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens80
Max. Teljes hossz2.25 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásKészülékek
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8539228040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁtlagos élettartamÁtlagos életAlap típusaKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLumensFeszültségÁr
GE LIGHTING 7 1/2S-130V izzólámpa S11 7.5w | AE6UFN 5V142 / 11848 7 1 / 2S-130V7.51400 XNUMX óra.1400 XNUMX óra.Közepes csavar (E26)537-1 / 2 S53130€5.45
GE LIGHTING 7 1/2S-120V izzólámpa S11 8w | AE6UFW 5V163 / 11847 7 1 / 2S-120V81400 XNUMX óra.1400 XNUMX óra.Közepes csavar (E26)537-1 / 2 S53120€0.40
GE LIGHTING 15S11/102 Izzólámpa S11 15w | AE6UGW 5V332 / 13291 15S11 / 10215400 XNUMX óra.400 XNUMX óra.Közepes csavar (E26)12015S11 / 102120120€1.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 10S11/79 Izzólámpa S11 10w
€0.82 /Mértékegység