Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55050 süllyesztő 6 hornyos 90 fokos 7/8 Hss | AD7QDY 4FWK6

KEO 55050 Süllyesztett 6 fuvola 90 fokos 7/8 Hss

Raktáron
Tétel: AD7QDY Típus: 55050Kereszthivatkozás: 4FWK6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€76.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.7 / 8 "
befejezNem bevont
Beépített szög90 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Beépített szögTeljes hosszShank Dia.A szár hosszatípusÁr
KEO 55042 süllyesztett 6 furat 90 fokos 1/4 nagysebességű acél bevonat nélkül | AA9GZA 1DBZ5 550421 / 4 "90 fok1.5 "1 / 4 "-Egyetlen Végű€17.53
KEO 55044 süllyesztő 6 furat 90 fokos 3/8 nagysebességű acél bevonat nélkül | AA9GZB 1DBZ6 550443 / 8 "90 fok1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Egyetlen Végű€23.11
KEO 55045 süllyesztő 6 furat 90 fokos 1/2 nagysebességű acél bevonat nélkül | AA9GZC 1DBZ7 550451 / 2 "90 fok2"1 / 4 "1 / 2 "Egyetlen Végű€28.10
KEO 55047 süllyesztett 6 furat 90 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélkül | AA9GZD 1DBZ8 550475 / 8 "90 fok2.25 "1 / 4 "1"Egyetlen Végű€40.28
KEO 55049 süllyesztett 6 hornyos 90 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GZE 1DBZ9 550493 / 4 "90 fok2.625 "1 / 2 "1.25 "Egyetlen Végű€55.87
KEO 55051 süllyesztett 6 hornyos 90 fokos 1 hüvelyk Hss | AB2JKA 1MBY7 550511"90 fok2.75 "1 / 2 "1.25 "Egyetlen Végű€86.61
KEO 55040 süllyesztett 6 furat 90 fokos 1/8 Hss | AD7QDT 4FWK1 550401 / 8 "90 fok1.25 "1 / 8 "-Egyetlen Végű€18.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55050 Süllyesztett 6 fuvola 90 fokos 7/8 Hss
€76.17 /Mértékegység