Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 15S11/102 Izzólámpa S11 15w | AE6UGW 5V332 / 13291

GE LIGHTING 15S11/102 Izzólámpa S11 15w

Raktáron
Tétel: AE6UGW Modell: 15S11/102Kereszthivatkozás: 5V332 / 13291
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
€1.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam400 XNUMX óra.
Átlagos élet400 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője1-3 / 8 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2700K
Kezdeti lumenek120
Lámpa megnevezése15S11 / 102
Lámpa átmérője1.375 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaS11
Lámpa típusaMiniatűr-S
Lumens120
Max. Teljes hossz2.25 "
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásKészülékek
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8539228040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁtlagos élettartamÁtlagos életAlap típusaKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLumensFeszültségÁr
GE LIGHTING 10S11/79 Izzólámpa S11 10w | AD9UVR 4V778 / 12249 10S11 / 79101000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.Gyertyatartó csavar (E12)8010S11 / 79 / IF80120€0.82
GE LIGHTING 7 1/2S-130V izzólámpa S11 7.5w | AE6UFN 5V142 / 11848 7 1 / 2S-130V7.51400 XNUMX óra.1400 XNUMX óra.Közepes csavar (E26)537-1 / 2 S53130€5.45
GE LIGHTING 7 1/2S-120V izzólámpa S11 8w | AE6UFW 5V163 / 11847 7 1 / 2S-120V81400 XNUMX óra.1400 XNUMX óra.Közepes csavar (E26)537-1 / 2 S53120€0.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 15S11/102 Izzólámpa S11 15w
€1.23 /Mértékegység