GAST 7LDE-11T-M750X dugattyús légkompresszor, 1.5 LE, vízszintes, 30 gal tartály, 10.2 cfm, 50 psi maximális üzemi nyomás | CP6HTM 33K787

GAST 7LDE-11T-M750X Piston Air Compressor, 1.5 hp, Horizontal, 30 gal Tank, 10.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure

Raktáron
Item: CP6HTM Model: 7LDE-11T-M750XKereszthivatkozás: 33K787

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,673.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GAST 1HAB-11T-M100X dugattyús légkompresszor, 0.12 LE, Hot Dog, 2 gal tartály, 1.3 cfm, 100 psi maximális üzemi nyomás | CP6HRM 33K795 1HAB-11T-M100X€2,988.68
GAST 4LCB-46T-M450GX dugattyús légkompresszor, 0.5 LE, vízszintes, 20 gal tartály, 4.5 cfm, 50 psi maximális üzemi nyomás | CP6HTA 33K790 4LCB-46T-M450GX€4,683.06
GAST 5LCA-46T-M550GX dugattyús légkompresszor, 0.75 LE, vízszintes, 20 gal tartály, 4.2 cfm, 50 psi maximális üzemi nyomás | CP6HTF 33K788 5LCA-46T-M550GX€4,843.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 7LDE-11T-M750X Piston Air Compressor, 1.5 hp, Horizontal, 30 gal Tank, 10.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure
€7,673.53 /Mértékegység