GAST 5LCA-46T-M550GX dugattyús légkompresszor, 0.75 LE, vízszintes, 20 gal tartály, 4.2 cfm, 50 psi maximális üzemi nyomás | CP6HTF 33K788

GAST 5LCA-46T-M550GX Piston Air Compressor, 0.75 hp, Horizontal, 20 gal Tank, 4.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure

Raktáron
Tétel: CP6HTF Model: 5LCA-46T-M550GXKereszthivatkozás: 33K788

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,843.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GAST 1HAB-11T-M100X dugattyús légkompresszor, 0.12 LE, Hot Dog, 2 gal tartály, 1.3 cfm, 100 psi maximális üzemi nyomás | CP6HRM 33K795 1HAB-11T-M100X€2,988.68
GAST 4LCB-46T-M450GX dugattyús légkompresszor, 0.5 LE, vízszintes, 20 gal tartály, 4.5 cfm, 50 psi maximális üzemi nyomás | CP6HTA 33K790 4LCB-46T-M450GX€4,683.06
GAST 7LDE-11T-M750X dugattyús légkompresszor, 1.5 LE, vízszintes, 30 gal tartály, 10.2 cfm, 50 psi maximális üzemi nyomás | CP6HTM 33K787 7LDE-11T-M750X€7,673.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 5LCA-46T-M550GX Piston Air Compressor, 0.75 hp, Horizontal, 20 gal Tank, 4.2 cfm, 50 psi Max Op Pressure
€4,843.55 /Mértékegység