GAST 2AM-NRV-251 Légmotoros forgólapát 0.75 LE 26 hüvelykes font | AB9EFH 2CJH4

GAST 2AM-NRV-251 légmotor forgólapátos 0.75 LE 26 hüvelykes font

Raktáron
Tétel: AB9EFH Modell: 2 AM-NRV-251Kereszthivatkozás: 2CJH4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€524.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM30
befejezKék
Magasság6.5 "
Ház anyagaÖntöttvas és alumínium
HP0.75
Kulcsnyílás0.19 "
Kulcs hossza0.19 "
Hossz5.87 "
AnyagAlumínium és öntöttvas
Max. Légáramlás30 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésKarima
Nincs terhelés RPM3000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz5.870 "
Teljes szélesség6.5 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásFORDULAT
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.06 "
Stall Tourque (Lbs.)19
Hőmérséklet0 - 250
típusRotary Vane
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8412390040
Származási országUS

Termék részletek:

A Gast 2AM-NRV-251 forgólapátos levegőmotor keverők, szivattyúk vagy darálók táplálására szolgál. Töltőanyagokban és kupakokban is használható, ahol precíz vezérlést és gördülékeny működést biztosít.

Jellemzők:

  • A Gast 2AM-NRV-251 forgólapátos levegőmotor öntöttvas és alumínium házzal rendelkezik a kiváló hővezetőképesség és korrózióállóság érdekében.
  • Légnyomása és áramlási sebessége 100 PSI-ig, illetve 30 CFM-ig terjed.
  • Ez a megfordítható levegőmotor 300 ford./perc maximális fordulatszámot biztosít maximális nyomaték mellett.
  • Ezenkívül 19.5 lb-inch forgatónyomatékkal rendelkezik maximális nyomáson.
  • Ehhez a levegőmotorhoz hangtompító is tartozik a nyomaték javítása és a zajcsökkentés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen üzemi hőmérséklet tartományban van ennek a forgólapátos levegőmotornak?

A. 0-250 F.

K. Milyen típusú rögzítést tesz lehetővé ez a forgólapátos levegőmotor?

V. Lehetővé teszi a karimás rögzítést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

K. Mekkora ennek a forgólapátos levegőmotornak a leállási nyomatéka?

A. 19 lb-inch.

Termékváltozatok

TermékekModellCFMHPHosszMax. LégáramlásTeljes hosszPort méretÁr
GAST 4AM-NRV-251 Légmotoros forgólapát 1.5 LE 55 hüvelykes font | AB9EFJ 2CJH5 4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€545.84
GAST 6AM-NRV-251 légmotor forgólapátos 4 LE 110 hüvelykes font | AB9EFK 2CJH6 6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€889.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 2AM-NRV-251 légmotor forgólapátos 0.75 LE 26 hüvelykes font
€524.01 /Mértékegység