GAST 4AM-NRV-251 Légmotoros forgólapát 1.5 LE 55 hüvelykes font | AB9EFJ 2CJH5

GAST 4AM-NRV-251 légmotor forgólapátos 1.5 LE 55 hüvelykes font

Raktáron
Tétel: AB9EFJ Modell: 4 AM-NRV-251Kereszthivatkozás: 2CJH5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€545.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM72
befejezKék
Magasság6.5 "
Ház anyagaÖntöttvas és alumínium
HP1.50
Kulcsnyílás0.19 "
Kulcs hossza0.19 "
Hossz6.69 "
AnyagAlumínium és öntöttvas
Max. Légáramlás78 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésKarima
Nincs terhelés RPM3000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz6.69 "
Teljes szélesség6.5 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásFORDULAT
RPM @ Max. Nyomaték250
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.06 "
Stall Tourque (Lbs.)35
Hőmérséklet0 - 250
típusRotary Vane
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.165
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8412390040
Származási országUS

Termék részletek:

A Gast 4AM-NRV-251 légmotor egy ipari alkalmazásokban használt pneumatikus motor. Úgy működik, hogy sűrített levegőt használ a forgó mozgás létrehozására, így alkalmas olyan feladatokra, mint a folyadékok keverése, a gépek vezetése és a szerszámok kezelése. Kompakt kialakítása, tartóssága és robbanásbiztos tulajdonságai ideálissá teszik veszélyes környezetekben, például vegyi üzemekben vagy olajfinomítókban.

Jellemzők:

  • Ez a levegőmotor 36 lb-inch forgatónyomatékot ad le maximális nyomáson, egyenletes és megbízható forgási erőt biztosítva.
  • Hangtompítót tartalmaz, amely csökkenti a működés közbeni zajkibocsátást, hozzájárulva a csendesebb és kényelmesebb munkakörnyezethez.
  • Ennek a forgólevegős motornak a háza öntöttvasból és alumíniumból készült, amely egyensúlyt biztosít a tartósság és a könnyű tulajdonságok között az ipari felhasználáshoz.
  • Fordított (REV) forgással rendelkezik, amely lehetővé teszi az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban történő működést.
  • Ezt a levegőmotort kék bevonattal látták el, hogy védőréteget képezzenek a korrózió és a kopás ellen.
  • Karimás szerelést kínál, leegyszerűsítve a telepítést és az ipari rendszerekbe való integrálását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a levegőmotornak a légáramlási kapacitása (CFM)?

V. A légáramlási kapacitása 78 CFM. Azok az ügyfelek, akik nagyobb légáramlási kapacitású légmotort keresnek, választhatják Gast 6AM-NRV-251 légmotor légáramlási kapacitása 128 CFM.

K. Hogyan szerelhetem fel ezt a forgólapátos levegőmotort?

A.

  • Gondoskodjon a biztonsági óvintézkedésekről és használjon személyi védőfelszerelést.
  • Vizsgálja meg a levegőmotort sérülések vagy hibák szempontjából.
  • Válasszon egy biztonságos rögzítési helyet, amely elérhető a karbantartáshoz.
  • Használjon megfelelő rögzítőelemeket a levegőmotor biztonságos rögzítéséhez.
  • Csatlakoztassa a levegőellátás forrását a levegő bemeneti nyíláshoz a megfelelő szerelvényekkel.
  • Gondoskodjon a gyártó által előírt kenésről.
  • Telepítsen levegőszűrő rendszereket, ha az alkalmazáshoz szükséges.
  • Az elektromos csatlakozásokat a mellékelt kapcsolási rajzok szerint végezze el, ha van.
  • Állítsa be a légnyomást a kívánt fordulatszám- és nyomatékbeállításokhoz.
  • Ellenőrizze a biztonsági óvintézkedések és a vészleállító mechanizmusok meglétét.
  • Tesztelje a levegőmotort, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően és biztonságosan működik.

K. Szabályozhatom ennek a forgó levegőmotornak a fordulatszámát és nyomatékát?

V. Igen, beállíthatja a motorhoz szállított levegőnyomást a sebesség és a nyomaték szabályozásához.

Termékváltozatok

TermékekModellCFMHPHosszMax. LégáramlásTeljes hosszPort méretÁr
GAST 2AM-NRV-251 Légmotoros forgólapát 0.75 LE 26 hüvelykes font | AB9EFH 2CJH4 2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€524.01
GAST 6AM-NRV-251 légmotor forgólapátos 4 LE 110 hüvelykes font | AB9EFK 2CJH6 6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€889.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 4AM-NRV-251 légmotor forgólapátos 1.5 LE 55 hüvelykes font
€545.84 /Mértékegység