GAST 6AM-NRV-251 légmotor forgólapátos 4 LE 110 hüvelykes font | AB9EFK 2CJH6

GAST 6AM-NRV-251 légmotor forgólapátos 4 LE 110 hüvelykes font

Raktáron
Tétel: AB9EFK Modell: 6 AM-NRV-251Kereszthivatkozás: 2CJH6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€889.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM130
befejezKék
Magasság6.5 "
Ház anyagaÖntöttvas és alumínium
HP4.00
Kulcsnyílás0.19 "
Kulcs hossza0.19 "
Hossz8.29 "
AnyagAlumínium és öntöttvas
Max. Légáramlás128 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésKarima
Nincs terhelés RPM3000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz8.29 "
Teljes szélesség6.5 "
Port méretNPT 1 / 2 "
ForgásFORDULAT
RPM @ Max. Nyomaték250
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.06 "
Stall Tourque (Lbs.)80
Hőmérséklet0 - 250
típusRotary Vane
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.695
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8412390040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFMHPHosszMax. LégáramlásTeljes hosszPort méretÁr
GAST 2AM-NRV-251 Légmotoros forgólapát 0.75 LE 26 hüvelykes font | AB9EFH 2CJH4 2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€524.01
GAST 4AM-NRV-251 Légmotoros forgólapát 1.5 LE 55 hüvelykes font | AB9EFJ 2CJH5 4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€545.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 6AM-NRV-251 légmotor forgólapátos 4 LE 110 hüvelykes font
€889.46 /Mértékegység