Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tömítés Ptfe 1/16 Vastagság 15x15 In | AE4TVN 5MRU1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tömítés Ptfe 1/16" Vastagság 15x15 In

Raktáron
Tétel: AE4TVN Típus: 3545Kereszthivatkozás: 5MRU1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€273.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés lap
színekfehér
Hossz15 "
AnyagMikrocelluláris PTFE
Max. Nyomás1200 psi
Fém detektálhatóNem
Csőméret15 x 15 "
Temp. Hatótávolság-450 - 500 F
Vastagság1 / 16 "
típuslap
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Garlock Sealing Technologies 3545 egy tömítőlemez, amelyet arra terveztek, hogy összenyomjon és alkalmazkodjon egyenetlen vagy sérült felületekhez, így alkalmas üvegbevonatú karimákhoz és berendezésekhez.
    • Ez a Garlock tömítés mikrocellás PTFE konstrukcióval és 12000 psi maximális üzemi nyomással rendelkezik.
    • -450 és 500 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tud működni, sokféle vegyszernek ellenáll, és lemez/vágott tömítés formájában is elérhető.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretSzélességÁr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tömítés Ptfe 1/16" Vastagság 30x30 In | AE4TVQ 5MRU3 354530 "30 x 30 "30 "€1,025.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3545 Tömítés Ptfe 1/16" Vastagság 15x15 In
€273.17 /Mértékegység