Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2330.B.066.Z06.01 5 Indexálható maró F2330b066z0601 5 | AD6CWM 44W138

WALTER TOOLS F2330.B.066.Z06.01 5 Indexálható maró F2330b066z0601 5

Raktáron
Tétel: AD6CWM Modell: F2330.B.066.Z06.01 5Kereszthivatkozás: 44W138

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,277.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat0.866 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.059 "
Átmérő1.496 "
Helyezze be a csavartFS359 Torx 15
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2330.B.066.Z06.01,5
Szükséges betétek száma5
Teljes hossz1.574 "
Shank Dia.1.063

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)6.5
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F2330.T36.042.Z03.01 5 Indexálható maró F2330t36042z0301 5 | AD6CNJ 44V886 F2330.T36.042.Z03.01T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "€833.04
WALTER TOOLS F2330.T36.040.Z03.01 5 Indexálható maró F2330t36040z0301 5 | AD6CNK 44V887 F2330.T36.040.Z03.01T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "€833.04
WALTER TOOLS F2330.T18.020.Z02.01 Indexálható maró F2330t18020z0201 | AD6CNL 44V888 F2330.T18.020.Z02.01T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "€673.12
WALTER TOOLS F2330.T22.025.Z03.01 Indexálható maró F2330t22025z0301 | AD6CNM 44V889 F2330.T22.025.Z03.01T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "€750.27
WALTER TOOLS F2330.T28.032.Z03.01 5 Indexálható maró F2330t28032z0301 5 | AD6CNN 44V890 F2330.T28.032.Z03.01T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "€791.12
WALTER TOOLS F2330.T28.035.Z03.01 5 Indexálható maró F2330t28035z0301 5 | AD6CNP 44V891 F2330.T28.035.Z03.01T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "€791.12
WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 Indexálható maró F2330ut18019z0201 | AD6CRV 44W016 F2330.UT18.019.Z02.010.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "€673.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2330.B.066.Z06.01 5 Indexálható maró F2330b066z0601 5
€1,277.51 /Mértékegység