Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001US Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AF2YUG 6ZEP7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001US 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AF2YUG Modell: TR100VA001USKereszthivatkozás: 6ZEP7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€100.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység6"
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság3.38 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésLáb vagy 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés100
Szélesség2.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8504314065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: RIB

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3"€54.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€58.49
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€60.23
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€64.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€75.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt11004"szobai3.03 "€71.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001US 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va 1 Ph
€100.89 /Mértékegység