Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBU2C Beépített előre bekötött relé (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU2C zárt előre vezetékes relé (2) Spdt 10a

Raktáron
Tétel: AB9QLR Modell: RIBU2CKereszthivatkozás: 2ERZ6

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€54.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt, előre bekötött relé
Tekercs Volt10-30 VAC/DC, 120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC
Kapcsolatfelvétel(2) SPDT
Kapcsolattartó anyagArany villanású ezüst kadmium-oxid
Mélység1.8 "
Méretek2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Magasság2.3 "
HP @ 120V1/3 NEM, 1/6 NC
HP @ 240V1/3 NEM, 1/6 NC
Hz50/60
Ólomhossz16 "
NEMA ház típusa1
Válaszidő20 ms.
Szélesség3.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: RIB

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagHP @ 120VHP @ 240VVálaszidőÁr
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBH2C Beépített előre bekötött relé (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTArany villanású ezüst kadmium-oxid1/3 NEM, 1/6 NC1/3 NEM, 1/6 NC20 ms.€63.32
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 zárt teljesítményrelé Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTEzüstötvözet1218 ms.€234.06
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 zárt teljesítményrelé Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38 RIB24P3024 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTEzüstötvözet1218 ms.€124.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU2C zárt előre vezetékes relé (2) Spdt 10a
€54.98 /Mértékegység