FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 3 / 4 "NPT


Szűrő
Mélység: 1.8 " , Méretek: 2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Magasság: 2.3 " , Hz: 50/60 , Vezeték hossza: 16 " , NEMA ház típusa: 1 , Szélesség: 3.2 "
StílusModellTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagHP @ 120VHP @ 240VVálaszidőÁr (ÁFA nélkül)
A
RIBU2C
10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTArany villanású ezüst kadmium-oxid1/3 NEM, 1/6 NC1/3 NEM, 1/6 NC20 ms.€56.39
B
RIBH2C
10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTArany villanású ezüst kadmium-oxid1/3 NEM, 1/6 NC1/3 NEM, 1/6 NC20 ms.€65.38
C
RIB12P30
12 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTEzüstötvözet1218 ms.€203.17
D
RIB24P30
24 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTEzüstötvözet1218 ms.€108.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?