Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 zárt teljesítményrelé Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 zárt teljesítményrelé Dpdt 30a @ 300vac

Raktáron
Tétel: AF7JDM Modell: RIB12P30Kereszthivatkozás: 21GP37
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
€234.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt, előre bekötött relé
Tekercs Volt12 VAC/DC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Méretek2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Ólomhossz16 "
NEMA ház típusa1
Válaszidő18 ms.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536490075

Termék részletek:

    • Bimbó mérete (3/4 "NPT)
    • Jelző típusa (LED)

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagHP @ 120VHP @ 240VVálaszidőÁr
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBU2C Beépített előre bekötött relé (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTArany villanású ezüst kadmium-oxid1/3 NEM, 1/6 NC1/3 NEM, 1/6 NC20 ms.€54.98
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBH2C Beépített előre bekötött relé (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTArany villanású ezüst kadmium-oxid1/3 NEM, 1/6 NC1/3 NEM, 1/6 NC20 ms.€63.32
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 zárt teljesítményrelé Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38 RIB24P3024 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTEzüstötvözet1218 ms.€124.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 zárt teljesítményrelé Dpdt 30a @ 300vac
€234.06 /Mértékegység