Funkcionális eszközök INC / RIB RIB01P30-NONC zárt, előre bekötött relé ideális HVAC-rendszerekhez, világításvezérlésekhez és ipari automatizáláshoz elektromos terhelések, motorok és világítótestek vezérléséhez. Az előre huzalozott kialakítás leegyszerűsíti a telepítést és a villanyszerelők és technikusok erőfeszítéseit.
Jellemzők:
- Funkcionális eszközök Az INC / RIB RIB01P30-NONC zárt előhuzalozott relé DPST folyamatos működésű tekercset tartalmaz, amely megbízható és folyamatos működést biztosít az elektromos vezérlési alkalmazásokban.
- Ennek a relének a relé várható élettartama 10 millió ciklus, ami tartósságot és hosszú élettartamot biztosít.
- -30 és 140 fok közötti hőmérsékleten működik.
- Ennek a relének a működési ideje 18 ms, ami gyors és reagáló kapcsolást biztosít a vezérlőáramkörökben.
- 5 és 95% közötti páratartalommal van felszerelve (nem kondenzálódó), így a változó páratartalomhoz alkalmazkodni képes.
- Ez a relé LED-es jelzővel rendelkezik az aktivált relé állapotára, amely vizuálisan megerősíti a relé működési állapotát.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen tanúsítványoknak felel meg a Functional Devices INC / RIB RIB01P30-NONC zárt előre vezetékes relé relé?
V. A relé UL, cUL, CE, RoHS stb. tanúsítvánnyal rendelkezik.
K. Hogyan segíthet a LED jelzőfény a relé működésének hibaelhárításában?
V. A LED jelzőfény vizuálisan megerősíti a relé aktiválását, gyors ellenőrzést biztosítva a működési állapotról és segít a hibaelhárításban.
K. Mi a különbség a relé és a biztosíték között?
V. Egy biztosíték csak az áramkört nyithatja meg, míg a relé nyithatja és zárhatja is az áramkört.