Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB PSH100AB10 Transzformátor AC vezérlés Be 120 Out 24 | AF7YQZ 23NT08

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100AB10 transzformátor váltakozó áramú vezérlés 120 kimenet 24

Raktáron
Tétel: AF7YQZ Típus: PSH100AB10Kereszthivatkozás: 23NT08
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
€185.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység4.5 "
Ház befejezésePorbevonatú
A ház értékeléseNEMA 1
Ház típusaZárt
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság4.5 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésMulti
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés100
Szélesség5.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.38
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)22.56
Hajószélesség (cm)20.8
HS-kód8504409520

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A PSH100AB10 transzformátor egy hatékony áramelosztásra tervezett elektromos eszköz. Kompakt kialakításának köszönhetően átalakítja az elektromos feszültséget, így biztosítva a kompatibilitást a különféle elektronikus alkatrészekkel. Ezt a RIB sorozatú egységet HVAC rendszerekben, világításvezérlésekben és épületautomatizálásban használják a kereskedelmi és ipari alkalmazások teljesítményének javítása érdekében.

Jellemzők:

  • Védő megszakítóval rendelkezik, amely biztosítja a biztonságot és a megbízhatóságot működés közben.
  • Ez a készülék falra szerelhető a helytakarékos telepítés érdekében.
  • Zárt kialakítású, porszórt NEMA 1 besorolású házzal, amely tartósságot és védelmet biztosít különféle környezeti körülmények között.
  • Ez a RIB sorozatú transzformátoregység egy elsődleges csatlakozást tartalmaz pigtailekkel, így rugalmas és biztonságos vezetékezési lehetőségeket kínál a telepítés és a karbantartás egyszerűsítésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Functional Devices PSH100AB10 transzformátor kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a feszültségkompatibilitás, a névleges teljesítmény, az alkalmazási alkalmasság, a méret, a hatékonyság, a biztonsági tanúsítványok, a hőmérséklet-tartomány, a zajszint, a telepítési követelmények és a túlterhelés elleni védelem.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a transzformátor használatakor?

A.

  • Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a transzformátort és húzza ki az áramforrásból, hogy elkerülje az áramütést.
  • A biztonsági előírások betartása érdekében a telepítés során tartsa be a helyi elektromos előírásokat és előírásokat.
  • Győződjön meg arról, hogy a transzformátor megfelelően földelve van az elektromos hibák kockázatának csökkentése és az általános biztonság javítása érdekében.
  • A túlmelegedés és az esetleges károsodás elkerülése érdekében ne lépje túl a megadott terhelhetőséget.
  • Figyelje az üzemi hőmérsékletet, hogy elkerülje a túlmelegedést, és biztosítsa, hogy a megadott tartományon belül maradjon.
  • Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a transzformátor körül a hatékony működés fenntartása és a túlmelegedés elkerülése érdekében.
  • Csatlakoztassa a transzformátort a megfelelő feszültségforráshoz a termék dokumentációjában meghatározottak szerint, hogy elkerülje a sérüléseket és biztosítsa a biztonságot.
  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében tartsa távol a transzformátort víztől és nedvességtől, és kerülje a nedves körülmények közötti működést.
  • Végezzen rendszeres szemrevételezést a sérülések, kopás vagy túlmelegedés jelei miatt, haladéktalanul kezelje a problémákat, és szükség esetén konzultáljon szakemberrel.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a Functional Devices PSH100AB10 transzformátort?

A.

  • Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a transzformátor ki van kapcsolva és le van választva az elektromos veszélyek elkerülése érdekében.
  • Óvatosan puha kefével vagy sűrített levegővel távolítsa el a port és a törmeléket a transzformátor felületéről, a hűtőbordákról és a szellőzőnyílásokról.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e repedések, laza csatlakozások vagy elszíneződések, és ha problémákat talál, forduljon a gyártóhoz vagy egy technikushoz.
  • Ellenőrizze a biztonságos rögzítést, és húzza meg a laza csavarokat vagy konzolokat a stabilitás megőrzése érdekében.
  • Vizsgálja meg a vezetékek kopását vagy sérülését, győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szoros és biztonságos, és azonnal cserélje ki a sérült vezetékeket.
  • A szellőzőnyílásokat tartsa szabadon, hogy fenntartsa a megfelelő légáramlást a hűtéshez és megelőzze a túlmelegedést.
  • A külső tisztításhoz használjon enyhe tisztítószeres oldatot és puha ruhát, hogy elkerülje a burkolat károsodását.
  • Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a transzformátor teljesen megszáradt, mielőtt visszaállítaná az áramellátást, hogy elkerülje a nedvességgel kapcsolatos problémákat.
  • Az optimális teljesítmény érdekében tartsa a transzformátort a megadott környezeti hőmérsékleti tartományon belül.

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3"€50.01
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€54.87
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€56.42
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€59.05
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€68.62
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt11004"szobai3.03 "€63.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100AB10 transzformátor váltakozó áramú vezérlés 120 kimenet 24
€185.90 /Mértékegység