Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01210.031.0300 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 50PK | CG8KFJ 41UD86

FABORY U01210.031.0300 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 5-os fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8KFJ Modell: U01210.031.0300Kereszthivatkozás: 41UD86
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
€46.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz3 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4188
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01210.031.0300 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 5-os fokozat, 50PK
€46.97 /csomag