Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB PSC100AB10 Transzformátor AC vezérlés Be 120 Out 24 | AF7YQY 23NT07

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSC100AB10 Transzformátor AC vezérlés Be 120 Out 24

Raktáron
Tétel: AF7YQY Típus: PSC100AB10Kereszthivatkozás: 23NT07
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
€221.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység5.62 "
Ház befejezésePorbevonatú
A ház értékeléseNEMA 1
Ház típusaZárt
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság6.25 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésMulti
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés100
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.93
Hajó magassága (cm)21.29
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8504409520

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozás (csavaros csatlakozók)
    • Másodlagos csatlakozás (csavaros csatlakozók)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3"€50.01
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€54.87
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€56.42
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€59.05
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€68.62
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt11004"szobai3.03 "€63.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSC100AB10 Transzformátor AC vezérlés Be 120 Out 24
€221.54 /Mértékegység