Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM WH6-277-L Elektronikus előtét azonnali 20 fok F | AH4RCW 35JE67

FULHAM WH6-277-L elektronikus előtét azonnali 20 F

Raktáron
Tétel: AH4RCW Modell: WH6-277-LKereszthivatkozás: 35JE67
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
€68.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.50
Előtétfaktor1.18
BallasztcsaládWorkHorse
Előtét típusaElektronikus
Magasság1"
Bemeneti watt5 a 140
Lámpa típusaKompakt fénycső, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO
Lámpa Watts140
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Az F17T8 lámpák száma2
Az F25T12 lámpák száma1
Az F25T8 lámpák száma2
Az F28T8 lámpák száma2
Az F32T8 lámpák száma2
F32T8 (26W) lámpák száma2
F32T8 (28W) lámpák száma2
F32T8 (30W) lámpák száma2
Az F32T8U lámpák száma2
F40T12 U-Bend lámpák száma1 vagy 2
Az F40T8 lámpák száma2
Lámpák száma4
Power Factor0.9-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 33%
Feszültség277
Szélesség1.75 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4763
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Nem
    • F13T8 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F14T5 lámpák száma: 3 vagy 4
    • F15T8 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F18 / 19T8 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F20T12 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F21T5 lámpák száma: 3 vagy 4
    • F24T5 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F28T5 lámpák száma: 3 vagy 4
    • F30T8 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F30T12 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F34T12 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F39T5 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F40BX lámpák száma: 1 vagy 2
    • F40T10 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F40T12 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F48T12 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F48T8 lámpák száma: 1
    • F50BX lámpák száma: 1 vagy 2
    • F54T5 lámpák száma: 1
    • F55BX lámpák száma: 1
    • F60 / F64T12 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F60T8 lámpák száma: 1
    • F72T12 lámpák száma: 1 vagy 2
    • FC12T5 lámpák száma: 1
    • F58T8 lámpák száma: 1
    • F35T5 lámpák száma: 3 vagy 4
    • Az F72T8 lámpák száma: 2, 3 vagy 4
    • F60T12 lámpák száma: 1
    • F64T12 lámpák száma: 1
    • F96T12 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F80T5 lámpák száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Kezdő hőmérséklet.AC erősítőkBallasztcsaládLámpák számaPower FactorIndítás típusaFeszültségSzélességÁr
FULHAM WH1-120-L Elektronikus előtét munkaló -20 fok F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 fok F0.20WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€50.25
FULHAM WH2-120-L Elektronikus Előtét Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€55.85
FULHAM WH2-120-C elektronikus előtét 120V 0.33A 5-35 Szélesség | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.60
FULHAM WH2-277-L Elektronikus Előtét Instant 0.15A 5-35 Szélesség | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2771"€47.90
FULHAM WH2-277-C elektronikus előtét azonnali 277V -20 fok F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2772 5 / 16 "€48.53
FULHAM WH22-120-L Elektronikus előtét 120V -20 F 5-35 Szélesség | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€49.54
FULHAM WH22-120-C elektronikus előtét -20 fok F 0.25A 5-35 szélesség | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM WH6-277-L elektronikus előtét azonnali 20 F
€68.80 /Mértékegység