Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 78 03 125 elektronikai fogó 4-29/32 1/2 pofa | AE3AVD 5AHA7

KNIPEX 78 03 125 Elektronikai fogó 4-29/32 1/2 pofa

Raktáron
Tétel: AE3AVD Modell: 78 03 125Kereszthivatkozás: 5AHA7
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
€79.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikai fogók
Vágási kapacitás / anyag1/16" puha, 1/32" közepesen kemény
Kezelje a színtKék, piros csíkokkal
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza23 / 64 "
Pofaszélesség1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Orr típusaEgyenes
Teljes hossz4 29 / 32 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8203206030
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 78 03 125 Elektronikai fogó 4-29/32 1/2 pofa
€79.18 /Mértékegység