Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM WH2-277-L Elektronikus Előtét Instant 0.15A 5-35 Szélesség | AH4RCF 35JE53

FULHAM WH2-277-L elektronikus előtét azonnali 0.15 A 5-35 szélesség

Raktáron
Tétel: AH4RCF Modell: WH2-277-LKereszthivatkozás: 35JE53
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
€47.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.15
Előtétfaktor1.18
BallasztcsaládWorkHorse
Előtét típusaElektronikus
Magasság1"
Bemeneti watt5 a 35
Lámpa típusaKompakt fénycső, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T9, T12
Lámpa Watts35
Hossz5.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Az F17T8 lámpák száma1
Az F25T8 lámpák száma1
Az F28T8 lámpák száma1
Az F32T8 lámpák száma1
F32T8 (26W) lámpák száma1
F32T8 (28W) lámpák száma1
F32T8 (30W) lámpák száma1
Az F32T8U lámpák száma1
Lámpák száma2
Power Factor0.9-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 33%
Feszültség277
Szélesség1"
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2041
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Nem
    • F13T8 lámpák száma: 1
    • F14T5 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F15T8 lámpák száma: 1
    • F18/19T8 lámpák száma: 1
    • F20T12 lámpák száma: 1
    • F21T5 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F24T5 lámpák száma: 1
    • F28T5 lámpák száma: 1
    • F30T8 lámpák száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Kezdő hőmérséklet.AC erősítőkBallasztcsaládLámpák számaPower FactorIndítás típusaFeszültségSzélességÁr
FULHAM WH1-120-L Elektronikus előtét munkaló -20 fok F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 fok F0.20WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€50.25
FULHAM WH2-120-L Elektronikus Előtét Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€55.85
FULHAM WH2-120-C elektronikus előtét 120V 0.33A 5-35 Szélesség | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.60
FULHAM WH2-277-C elektronikus előtét azonnali 277V -20 fok F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2772 5 / 16 "€48.53
FULHAM WH22-120-L Elektronikus előtét 120V -20 F 5-35 Szélesség | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€49.54
FULHAM WH22-120-C elektronikus előtét -20 fok F 0.25A 5-35 szélesség | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.14
FULHAM WH3-120-L elektronikus előtétes ló 120V -20 fok F | AH4RCK 35JE57 WH3-120-L-20 fok F0.56WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.5 "€54.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM WH2-277-L elektronikus előtét azonnali 0.15 A 5-35 szélesség
€47.90 /Mértékegység