Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM WH1-120-L Elektronikus előtét munkaló -20 fok F 0.20A | AH4RCB 35JE49

FULHAM WH1-120-L elektronikus előtét munkaló -20 fok F 0.20A

Raktáron
Tétel: AH4RCB Modell: WH1-120-LKereszthivatkozás: 35JE49
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
€50.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.20
Előtétfaktor1.18
BallasztcsaládWorkHorse
Előtét típusaElektronikus
Magasság3 / 4 "
Bemeneti watt5 a 28
Lámpa típusaKompakt fluoreszcens, 2D, T2, T5, T6
Lámpa Watts28
Hossz6"
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma2
Power Factor0.9-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 33%
Feszültség120
Szélesség1"
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1361
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Nem
    • F14T5 lámpák száma: 1
    • F21T5 lámpák száma: 1
    • F28T5 lámpák száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Kezdő hőmérséklet.AC erősítőkBallasztcsaládLámpák számaPower FactorIndítás típusaFeszültségSzélességÁr
FULHAM WH2-120-L Elektronikus Előtét Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€55.85
FULHAM WH2-120-C elektronikus előtét 120V 0.33A 5-35 Szélesség | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.60
FULHAM WH2-277-L Elektronikus Előtét Instant 0.15A 5-35 Szélesség | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2771"€47.90
FULHAM WH2-277-C elektronikus előtét azonnali 277V -20 fok F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2772 5 / 16 "€48.53
FULHAM WH22-120-L Elektronikus előtét 120V -20 F 5-35 Szélesség | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€49.54
FULHAM WH22-120-C elektronikus előtét -20 fok F 0.25A 5-35 szélesség | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.14
FULHAM WH3-120-L elektronikus előtétes ló 120V -20 fok F | AH4RCK 35JE57 WH3-120-L-20 fok F0.56WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.5 "€54.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM WH1-120-L elektronikus előtét munkaló -20 fok F 0.20A
€50.25 /Mértékegység