FUJI ELECTRIC VFC508P-2T Regeneratív ventilátor 2.30 LE 154 Cfm | AE7LBZ 5Z650

FUJI ELECTRIC VFC508P-2T regeneráló fúvó 2.30 LE 154 Cfm

Raktáron
Tétel: AE7LBZ Típus: VFC508P-2TKereszthivatkozás: 5Z650

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,418.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegeneratív fúvó
Teljes terhelésű erősítők11
Ház anyagaAlumínium ötvözet
HP2.30
Bemeneti méret1-1 / 2 "(F) NPT
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Áramlási sebesség154 CFM
Max. Nyomás80 "-os WC
Max. Vákuum70 "-os WC
Kimeneti méret1-1 / 2 "(F) NPT
Teljes mélység13-9 / 16 "
Teljes magasság13.875 "
Teljes hossz15 7 / 32 "
Fázis1
Feszültség200-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.36
Hajó magassága (cm)41.4
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8414596095
Származási országTW

Termék részletek:

A Fuji Electric VFC200P-2T regeneratív ventilátort szellőztető rendszerekben, pneumatikus szállító- és szennyvízkezelési alkalmazásokban használják. Regeneratív kialakítással rendelkezik a hatékony és folyamatos légáramlás érdekében.

Jellemzők:

  • Ez a regeneratív ventilátor egy anya NPT bemenettel rendelkezik a könnyű csatlakoztatás érdekében.
  • Alumínium házzal rendelkezik a tartósság és a különféle környezeti feltételekkel szembeni ellenállás érdekében.
  • Ez az egyfokozatú fúvó alacsony nyomásszintet kínál, amely számos szállítási és levegőztetési alkalmazáshoz alkalmas.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt a regeneratív ventilátort?

A.

  • Biztonságosan rögzítse a fúvót a megfelelő konzolok vagy tartók segítségével.
  • Csatlakoztassa a ventilátort az áramforráshoz.
  • Állítsa be a ventilátort a jelzett légáramlási iránynak megfelelően.
  • Győződjön meg arról, hogy elegendő légáramlás van a ventilátor körül az optimális hűtés érdekében.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a regeneratív ventilátor kiválasztásakor?

A.

  • Gondoskodjon az igényeinek megfelelő légáramlásról.
  • Igazítsa a ventilátor teljesítményét a rendszerkövetelményekhez.
  • Ellenőrizze az elektromos kompatibilitást a tápegységgel.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartanom a Fuji Electric VFC508P-2T regeneratív ventilátor használata során?

A.

  • Biztosítson megfelelő szellőzést, és a hőmérsékleti határokon belül működjön.
  • Tegyen biztonsági intézkedéseket a zaj csökkentése érdekében.
  • Tartsa távol kezét és tárgyait a bemenettől és a kimenettől.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszFázisHővédelemFeszültségBemeneti méretÁr
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regeneratív ventilátor 0.11 LE 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€585.74
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regeneratív ventilátor 0.37 LE 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT€997.79
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Regeneratív ventilátor 0.33 LE 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT€794.70
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Regeneratív ventilátor 0.17 LE 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automatikus115/2301 "(F) NPT€1,042.06
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regeneratív ventilátor 0.17 LE 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilóta Duty200-230/4601 "(F) NPT€901.96
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Regeneratív ventilátor 0.50 LE 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilóta Duty5751-1 / 4 "(F) NPT€1,148.47
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regeneratív ventilátor 0.51 LE 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€1,012.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC508P-2T regeneráló fúvó 2.30 LE 154 Cfm
€1,418.23 /Mértékegység