FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regeneratív ventilátor 0.51 LE 56 Cfm | AE7KWG 5Z187

FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regeneráló fúvó 0.51 LE 56 Cfm

Raktáron
Tétel: AE7KWG Típus: VFC300P-5TKereszthivatkozás: 5Z187

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,012.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegeneratív fúvó
Teljes terhelésű erősítők5.0/2.5
Ház anyagaAlumínium ötvözet
HP0.51
Bemeneti méret1-1 / 4 "(F) NPT
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Áramlási sebesség56 CFM
Max. Nyomás50 "-os WC
Max. Vákuum45 "-os WC
Kimeneti méret1-1 / 4 "(F) NPT
Teljes mélység11.625 "
Teljes magasság10.125 "
Teljes hossz10 "
Fázis1
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.66
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8414596095
Származási országTW

Termék részletek:

A Fuji Electric VFC300P-5T regeneratív ventilátort olyan helyzetekre tervezték, ahol állandó, nagynyomású légáramlás létrehozására van szükség. Ideális pneumatikus szállításhoz és levegőztetéshez vízkezelő telepeken és vákuumrendszerekben.

Jellemzők:

  • A Fuji Electric VFC300P-5T regeneratív ventilátor egylépcsős kialakítású, speciális alacsony nyomású és alacsony vákuumú alkalmazásokhoz.
  • Ez a regeneratív ventilátor alumínium házzal rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot különféle környezetekben.
  • 1-1/4 hüvelykes bemeneti nyílással és NPT bemeneti típussal rendelkezik, megkönnyítve a szállító- és levegőztetőrendszerekbe való integrálást.
  • Ez a regeneratív ventilátor 56 cfm maximális áramlási sebességet kínál, hatékony levegő- vagy gázkezelést biztosítva az ipari folyamatokban.
  • Hővédelmi funkcióval rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos működést azáltal, hogy megakadályozza a túlmelegedést hosszabb használat során.
  • A ventilátor névleges feszültsége 115 / 230 VAC, rugalmasságot biztosítva a tápellátásban különféle alkalmazásokhoz.
  • Megfelel a B osztályú NEMA szigetelési szabványoknak, biztosítva az elektromos biztonságot és a megbízhatóságot nehéz üzemi körülmények között is.

Kompatibilis tartozékok:

  • Fuji Electric PV3 ventilátor nyomáscsökkentő szelep: Ez a nyomáscsökkentő szelep olyan mechanizmust biztosít a túlnyomás kibocsátására, amely biztosítja a fúvó biztonságos és hatékony működését. Védőelemként működik, megelőzve a ventilátor és a kapcsolódó berendezések esetleges károsodását a túlnyomás miatt.
  • Solberg T-típusú szívó vákuumszűrő: Ezt a vákuumszűrőt T-típusú bemenettel tervezték, hogy hatékonyan felfogja és szűrje a bejövő levegőt vagy gázt, megakadályozva a törmelékek és szennyeződések bejutását a ventilátorba.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miben különbözik a regeneratív fúvó az ipari alkalmazásokban használt egyéb típusú ventilátoroktól?

A. A regeneratív fúvók, más néven oldalcsatornás fúvók, egyedi járókerék-kialakítást alkalmaznak, amely regeneratív ciklust hoz létre, pulzációmentes légáramlást biztosítva, és ideálissá teszi őket az alacsony nyomást és alacsony vákuumszintet igénylő alkalmazásokhoz.

K. Hogyan járul hozzá ez a regeneratív fúvó az ipari folyamatok energiahatékonyságához?

V. A légfúvó optimalizálja az energiafogyasztást a légáramlás pontos szabályozásával, hozzájárulva az általános energiahatékonyság növeléséhez az ipari alkalmazásokban.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszFázisHővédelemFeszültségBemeneti méretÁr
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regeneratív ventilátor 0.11 LE 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€585.74
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regeneratív ventilátor 0.37 LE 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT€997.79
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Regeneratív ventilátor 0.33 LE 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT€794.70
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Regeneratív ventilátor 0.17 LE 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automatikus115/2301 "(F) NPT€1,042.06
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regeneratív ventilátor 0.17 LE 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilóta Duty200-230/4601 "(F) NPT€901.96
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Regeneratív ventilátor 0.50 LE 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilóta Duty5751-1 / 4 "(F) NPT€1,148.47
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Regeneratív ventilátor 0.56 LE 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT€890.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regeneráló fúvó 0.51 LE 56 Cfm
€1,012.85 /Mértékegység