FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regeneratív ventilátor 0.17 LE 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0

FUJI ELECTRIC VFC100A-7W regeneratív ventilátor 0.17 LE 27 Cfm

Raktáron
Tétel: AE4CJP Típus: VFC100A-7WKereszthivatkozás: 5JEP0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€883.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegeneratív fúvó
Teljes terhelésű erősítők0.53/0.26
Ház anyagaAlumínium ötvözet
HP0.17
Bemeneti méret1 "(F) NPT
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Áramlási sebesség27 CFM
Max. Nyomás26.5 "-os WC
Max. Vákuum26 "-os WC
MotorházTeljesen zárt nem szellőző
Kimeneti méret1 "(F) NPT
Teljes mélység40.12 "
Teljes magasság8.5 "
Teljes hossz8 11 / 32 "
Fázis3
HővédelemPilóta Duty
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.406
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8414596060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszFázisHővédelemFeszültségBemeneti méretÁr
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regeneratív ventilátor 0.11 LE 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€551.36
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regeneratív ventilátor 0.37 LE 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT€1,067.07
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Regeneratív ventilátor 0.33 LE 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT€778.73
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Regeneratív ventilátor 0.17 LE 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automatikus115/2301 "(F) NPT€1,021.12
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Regeneratív ventilátor 0.50 LE 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilóta Duty5751-1 / 4 "(F) NPT€1,125.40
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regeneratív ventilátor 0.51 LE 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€992.50
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Regeneratív ventilátor 0.56 LE 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT€872.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC100A-7W regeneratív ventilátor 0.17 LE 27 Cfm
€883.86 /Mértékegység