€689.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
0-10 VDC, 4-20 mA
Állítható gyorsítási idő
0.01–6000 mp.
Állítható lassítási idő
0.01–6000 mp.
Mélység
4.69 "
Digitális kijelzés
Igen
Kijelző típusa
LED
kijelzők
Hajtás feszültség
dinamikus fékezési
Belső fékaprító áramkör
Ház
NEMA 1
Magasság
5.51 "
input Frequency
50 / 60Hz
Bemeneti fázis AC
3
Bemeneti feszültség
460 VAC
Billentyűzár zárolása
Igen
Max. HP
1
Max. Kimeneti erősítők
1.8
Kimeneti frekvencia tartomány
0 a 400 Hz
Kimeneti feszültség
230 VAC
Védelem
IP20
Start / Stop vezérlés
Programozható
Induló nyomaték
150%
Nyomaték @ 1 Hz
150%
Szélesség
4.33 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
1.6425
Termék részletek:
AC motor fordulatszámának szabályozására szolgál az UPS és a hűtőkompresszorok szállított frekvenciájának változtatásával
LED kijelzővel rendelkezik, amely jelzi a rendszer működési állapotát és átalakítási értékeit, az I / O beállításokat és a riasztásokat
Az USB kezelő segítségével a felhasználó manuálisan módosíthatja az előre beállított konfigurációkat, figyelheti a bevitt egységeket, az időtartamot és a kWh teljesítményt
A biztonságos nyomaték kikapcsolás (STO) funkció lehetővé teszi a hajtás számára, hogy véletlenül megszakadt áramkör esetén leállítsa a nyomatékterhelést
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba