WOODHEAD 120070 sorozatú dugaszolóaljzat


Szűrő
Kulcs: egyetlen , Hőmérséklet tartomány: -20-80 ° C
StílusModellKábeltípusCsatolás típusaHosszSzerelési menetméretPólusok számaIrányultságtípus
A
1200700073
-------
ajánlatkérés
A
1200700146
-------
ajánlatkérés
B
1200700244
-Külső szál-M12 x 1.0590 diplomaférfi
ajánlatkérés
C
1200700082
-Belső szál-M12 x 1.0390 diploma
ajánlatkérés
A
1200700011
-------
ajánlatkérés
A
1200700221
-------
ajánlatkérés
A
1200704004
-------
ajánlatkérés
A
1200700226
-------
ajánlatkérés
A
1200700149
-------
ajánlatkérés
C
1200700158
-Belső szál-M12 x 1.04Egyenes
ajánlatkérés
A
1200700151
-------
ajánlatkérés
A
1200700359
-------
ajánlatkérés
A
1200700153
-------
ajánlatkérés
A
1200700091
-------
ajánlatkérés
A
1200700072
-------
ajánlatkérés
A
1200700076
-------
ajánlatkérés
C
1200700238
-Belső szál-M12 x 1.05Egyenes
ajánlatkérés
A
1200700231
-------
ajánlatkérés
A
1200700227
-------
ajánlatkérés
A
1200700155
-------
ajánlatkérés
A
1200700190
-------
ajánlatkérés
A
1200700268
-------
ajánlatkérés
A
1200704002
-------
ajánlatkérés
B
1200700164
-Külső szál-M12 x 1.0490 diplomaférfi
ajánlatkérés
B
1200700084
-Külső szál-M12 x 1.03Egyenesférfi
ajánlatkérés
B
1200700242
-Külső szál-M12 x 1.05Egyenesférfi
ajánlatkérés
D
1200700247
-------
ajánlatkérés
A
1200700189
-------
ajánlatkérés
E
1200700249
-------
ajánlatkérés
A
1200700253
-------
ajánlatkérés
A
1200700255
-------
ajánlatkérés
A
1200700095
-------
ajánlatkérés
A
1200700176
-------
ajánlatkérés
A
1200700186
-------
ajánlatkérés
A
1200700098
-------
ajánlatkérés
A
1200700078
-------
ajánlatkérés
F
1200700235
-Külső szál--5Egyenesférfi
ajánlatkérés
D
1200700191
-------
ajánlatkérés
A
1200700259
-------
ajánlatkérés
A
1200700257
-------
ajánlatkérés
A
1200700147
-------
ajánlatkérés
A
1200700145
-------
ajánlatkérés
A
1200700130
-------
ajánlatkérés
A
1200700010
-------
ajánlatkérés
B
1200700162
-Külső szál-M12 x 1.04Egyenesférfi
ajánlatkérés
B
1200700086
-Külső szál-M12 x 1.0390 diplomaférfi
ajánlatkérés
C
1200700240
-Belső szál-M12 x 1.0590 diploma
ajánlatkérés
C
1200700160
-Belső szál-M12 x 1.0490 diploma
ajánlatkérés
A
1200700232
-------
ajánlatkérés
A
1200700248
-------
ajánlatkérés
A
1200700193
-------
ajánlatkérés
A
1200700192
-------
ajánlatkérés
A
1200700194
-------
ajánlatkérés
A
1200700373
-------
ajánlatkérés
A
1200700099
-------
ajánlatkérés
D
1200700250
-------
ajánlatkérés
A
1200700215
-------
ajánlatkérés
A
1200700216
-------
ajánlatkérés
A
1200700089
-------
ajánlatkérés
A
1200700090
-------
ajánlatkérés
A
1200700097
-------
ajánlatkérés

120070 sorozatú dugaszolóaljzat

A Woodhead 120070 sorozatú dugaszolóaljzatok olyan elektromos csatlakozók vagy dugaszolók, amelyek szabadon álló tűkkel vagy horgokkal rendelkeznek, amelyek illeszkednek a csatlakozóaljzatokba. Ideálisak elektronikai készülékekhez, ipari gépekhez és áramelosztó eszközökhöz. Ezek a tartályok NEMA 6P és IP68 védettséggel rendelkeznek a nedvességállóság érdekében. -20 és 80 fok közötti hőmérsékletet bírnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?