Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FROST KING S258/17H Weatherseal 17 láb szürke filc | AD4TFC 43Y830

FROST KING S258/17H Weatherseal 17 láb szürke filc

Raktáron
Tétel: AD4TFC Modell: S258/17HKereszthivatkozás: 43Y830

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€3.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntetlen pecsét
színekSzürke
Szín beillesztéseSzürke
Helyezze be az anyagotNemez
AnyagNemez
Szerelési típusKöröm / rögzítés / tűzés
Teljes magasság3 / 16 "
Teljes hossz17 láb.
Teljes szélesség5 / 8 "
EladvaTekercs
Rugalmas marad40 fok és 100 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód5602100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességszínekSzín beillesztéseHelyezze be az anyagotAnyagSzerelési típusTeljes magasságTeljes hosszÁr
FROST KING V27WA Weatherseal 10 Feet White Epdm | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "fehérfehérEPDMEPDMSzalag5 / 16 "10 láb.€24.90
FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Grey Epdm | AD4TFA 43Y828 V27GA9 / 16 "SzürkeSzürkeEPDMEPDMSzalag5 / 16 "10 láb.€24.90
FROST KING S214/17H Weatherseal 17 láb szürke filc | AD4TFD 43Y831 S214 / 17H1.25 "SzürkeSzürkeNemezNemezKöröm / rögzítés / tűzés3 / 16 "17 láb.€5.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FROST KING S258/17H Weatherseal 17 láb szürke filc
€3.34 /Mértékegység