SQUARE D MH sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: MH , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
MH36300
300A€10,789.92
ajánlatkérés
B
MH36400
400A€10,789.92
B
MH36450
450A€10,789.92
A
MH36500
500A€10,789.92
A
MH36600
600A€10,789.92
A
MH36700
700A€11,810.13
C
MH36800
800A€11,810.13

MH sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D MH sorozatú megszakítókat panelekbe és terhelési központokba történő beépítésre tervezték, hogy megvédjék az elektromos áramköröket a rövidzárlatoktól és az áram túlterhelésétől. Ezek az UL-listán szereplő és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező megszakítók I-Line stílusú plug-in kialakítással rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, és egy rögzített termikus, állítható AC mágneses kioldóegységgel rendelkeznek, amelyek mind az időkésleltetett, mind a pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat biztosítják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?