Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 láb szürke filc | AD4TFD 43Y831

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 láb szürke filc

Raktáron
Tétel: AD4TFD Modell: S214/17HKereszthivatkozás: 43Y831

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntetlen pecsét
színekSzürke
Szín beillesztéseSzürke
Helyezze be az anyagotNemez
AnyagNemez
Szerelési típusKöröm / rögzítés / tűzés
Teljes magasság3 / 16 "
Teljes hossz17 láb.
Teljes szélesség1.25 "
EladvaTekercs
Rugalmas marad40 fok és 100 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód5602100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességszínekSzín beillesztéseHelyezze be az anyagotAnyagSzerelési típusTeljes magasságTeljes hosszÁr
FROST KING V27WA Weatherseal 10 Feet White Epdm | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "fehérfehérEPDMEPDMSzalag5 / 16 "10 láb.€24.90
FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Grey Epdm | AD4TFA 43Y828 V27GA9 / 16 "SzürkeSzürkeEPDMEPDMSzalag5 / 16 "10 láb.€24.90
FROST KING S258/17H Weatherseal 17 láb szürke filc | AD4TFC 43Y830 S258 / 17H5 / 8 "SzürkeSzürkeNemezNemezKöröm / rögzítés / tűzés3 / 16 "17 láb.€3.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 láb szürke filc
€5.70 /Mértékegység