Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Grey Epdm | AD4TFA 43Y828

FROST KING V27GA Weatherseal 10 láb szürke Epdm

Raktáron
Tétel: AD4TFA Modell: V27GAKereszthivatkozás: 43Y828
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
€24.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntetlen pecsét
színekSzürke
Szín beillesztéseSzürke
Helyezze be az anyagotEPDM
AnyagEPDM
Szerelési típusSzalag
Teljes magasság5 / 16 "
Teljes hossz10 láb.
Teljes szélesség9 / 16 "
EladvaTekercs
Rugalmas marad10 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód4008110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességszínekSzín beillesztéseHelyezze be az anyagotAnyagSzerelési típusTeljes magasságTeljes hosszÁr
FROST KING V27WA Weatherseal 10 Feet White Epdm | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "fehérfehérEPDMEPDMSzalag5 / 16 "10 láb.€24.90
FROST KING S258/17H Weatherseal 17 láb szürke filc | AD4TFC 43Y830 S258 / 17H5 / 8 "SzürkeSzürkeNemezNemezKöröm / rögzítés / tűzés3 / 16 "17 láb.€3.34
FROST KING S214/17H Weatherseal 17 láb szürke filc | AD4TFD 43Y831 S214 / 17H1.25 "SzürkeSzürkeNemezNemezKöröm / rögzítés / tűzés3 / 16 "17 láb.€5.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FROST KING V27GA Weatherseal 10 láb szürke Epdm
€24.90 /Mértékegység