A Friedrich Hazardgard sorozatú SH20M30B klímaberendezést gyúlékony gázokkal, gőzökkel vagy porral rendelkező környezetben való használatra tervezték. Az olaj- és gáziparban, a petrolkémiai iparban, a vegyiparban és a bányászatban kulcsfontosságú a munkahelyek lehűtése. Ez a légkondicionáló szabályozott hőmérsékletet tart fenn, és elkerüli a hő felhalmozódását.
Jellemzők:
- A Friedrich SH20M30B légkondicionáló hermetikusan zárt dugattyús kompresszorral rendelkezik, amely lehetővé teszi akár 130 °C (55 °F) külső hőmérséklet elviselését.
- Ez az egység forró gáz bypass-szal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a környezeti hőmérséklet 45 °F-ra (7 °C) történő lehűtése közben fagyás nélkül működjön.
- Kihúzható váza egyszerű telepítést és karbantartást tesz lehetővé.
- Ez a Friedrich Hazardgard sorozatú SH20M30B klímaberendezés környezetbarát kapcsolóval és aranyozott érintkezőkkel rendelkezik a korrózióállóság érdekében.
- Szilárdtest érintkező relékkel rendelkezik a kompresszor és a ventilátor megfelelő működéséhez.
- Ez a légkondicionáló zárt ventilátormotorral rendelkezik az ívmentes működés érdekében.
- Közvetlen vezetékes 15A-es áramkörrel rendelkezik, késleltetett biztosítékkal, amely elviseli a túlfeszültséget, és nem kapcsolja ki a megszakítót.
- Ez a Friedrich klímaberendezés rozsdamentes acél ventilátortengellyel rendelkezik, hogy elkerülje a törmelék bejutását.
- 22-es G60-as acélszekrénye porszórt (más néven Diamonblue Advanced Corrosion Protection) és a hosszú élettartam érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az ajánlott falvastagság ehhez a klímaberendezéshez?
V. Ezt a Friedrich klímaberendezést legfeljebb hat hüvelyk vastagságú falakba telepítheti.
K. Hogyan lehet elhárítani a Friedrich SH20M30B légkondicionálót?
V. Annak ellenőrzéséhez, hogy a légkondicionáló megfelelően működik-e, keresse az elektromos problémákat, a hűtőközeg-szivárgást és az érzékelővel kapcsolatos problémákat. Ezenkívül ellenőrizze a légszűrőt, hogy nincs-e benne szennyeződés.
K. Ez a légkondicionáló képes fenntartani a páratartalmat?
V. A Friedrich klímaberendezések képesek fenntartani a páratartalmat laboratóriumokban, vezérlőtermekben, tárolóterekben és lakóhelyeken. 5.5 pint/óra párátlanítási sebességgel működik, hogy megőrizze kényelmét a munkaterületeken.
K. Hogyan biztosíthatom klímaberendezésem hosszú élettartamát?
A.
- Rendszeresen tisztítsa meg a légszűrőket, és tartsa be az ütemezett szervizelést.
- Ezenkívül rendszeresen ellenőrizze a kültéri klímaberendezés körüli területet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mentes a levelektől és törmeléktől. Megakadályozza a szennyeződés felhalmozódását, hozzájárulva a klímaberendezés hosszú távú működéséhez.
- Győződjön meg arról, hogy a bútorok elrendezése nem akadályozza a légrácsokat és a légcsatornákat, ami akadályozhatja a megfelelő légáramlást.
- A hőbehatolás minimalizálása érdekében fontolja meg a redőnyök és árnyékolók használatát a nyugati és déli fekvésű ablakokon.