A Friedrich SH20M50B veszélyes helyekre alkalmas helyiségklíma segít szabályozott hőmérséklet- és páratartalom szinten tartásban, ami elengedhetetlen a dolgozók kényelméhez, valamint megelőzi a túlmelegedés vagy páralecsapódás okozta lehetséges veszélyeket. Biztosítja, hogy biztonságosan tudjon működni az I. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoportú veszélyes területeken.
Jellemzők:
- A Friedrich SH20M50B veszélyes helyekre szánt klímaberendezés hermetikusan zárt dugattyús kompresszorral rendelkezik, amely akár 130 F-os hőmérsékletet is képes ellenállni, és megbízható hűtést biztosít szélsőséges hőségben.
- Szilárdtestrelékkel és zárt motorral rendelkezik, hatékonyan megakadályozva a szikraképződést olyan veszélyes környezetben, ahol a biztonság a legfontosabb.
- Ez a kereskedelmi helyiségek légkondicionálója aranyozott termosztát érintkezőkkel rendelkezik, amelyek javítják a hőmérséklet-szabályozás pontosságát, miközben ellenállnak a korróziónak.
- Lezárt BE/KI kapcsolóval van felszerelve, amely védelmet nyújt a potenciálisan veszélyes anyagok behatolása ellen a biztonságos üzemállapot fenntartása érdekében.
- Ez a speciális klímaberendezés porszórt acélházzal rendelkezik, amely robusztus védelmet nyújt a korrozív folyadékokkal és a koptató hatásokkal szemben, meghosszabbítva élettartamát.
- Bevonatos tekercsével büszkélkedhet, amely ellenáll a korrozív anyagoknak való kitettségnek, és hatékony hűtést biztosít még káros vegyszerek jelenlétében is.
- Ez a veszélyes helyen használható klímaberendezés kihúzható alvázzal rendelkezik, amely leegyszerűsíti a telepítési és karbantartási eljárásokat igényes körülmények között, optimalizálja az üzemidőt és a biztonságot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a hermetikusan lezárt kompresszor ebben a veszélyes helyen lévő klímaberendezésben?
V. A hermetikusan lezárt kompresszor összenyomja a hűtőgázt, megemeli annak hőmérsékletét és nyomását. Ezt a forró, túlnyomásos gázt ezután a kondenzátor tekercsében szabadítják fel, hogy elvezessék a hőt, ami elengedhetetlen a beáramló levegő hűtéséhez.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni az alkalmazásomhoz megfelelő légkondicionáló kiválasztásakor?
V. A megfelelő légkondicionáló méretének és kapacitásának kiválasztása olyan tényezőktől függ, mint a helyiség mérete, a hűtési követelmények és az adott veszélyes környezet.
K. Mennyi ideig kell várnom a tekercsek tisztítása után, mielőtt bekapcsolnám a légkondicionálót?
V. A légkondicionáló használata előtt győződjön meg arról, hogy az teljesen száraz. A tekercsek tisztítása után várjon 30-60 percet, mielőtt bekapcsolja a váltakozó áramot.