FRIEDRICH SH15M30A Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30

FRIEDRICH SH15M30A Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 15700/15700 BTUH, 230/208V

Raktáron
Tétel: CE6MYD Típus: SH15M30AKereszthivatkozás: SH15M30

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,136.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyen található légkondicionáló
Légáramlás iránya8 út
erősítők7.9/7.8
Amper @ volt250V-15
BtuH14,500/14,000
CFM375
Osztály1. OSZTÁLY, 2. OSZTÁLY, A, B, C és D CSOPORT.
színekfehér
Hűtési kapacitás15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW
Páramentesítés4 pont/óra.
Mélység27-3 / 8 "
ERA9.7
Magasság15-15 / 16 "
Hz60
Max. Falvastagság6"
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség230/208
Watts1495/1443
Szélesség25-15 / 16 "
window Width27-7 / 8 "- 42"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.15
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kereskedelmi minőségű légkondicionáló berendezés, amelyet tűzveszélyes gázokat, folyadékokat és gőzöket kezelő helyiségekben, tárolókban, laboratóriumokban és veszélyes létesítményekben használnak
    • Szilárdtest relék és tömített motor a szikra megelőzéséhez, valamint hermetikusan lezárt dugattyús kompresszor, amely eléri a 130 ° F hőmérsékletet
    • Porszórt acél szekrény, bevonatos tekercs és aranyozott termosztát érintkezők a korrozív folyadékok és a zord ipari körülmények elleni védelem érdekében
    • Kicsúsztatható alváz a telepítés és a karbantartás megkönnyítése érdekében
    • Az NFPA, ANSI és UL szabványoknak megfelelően készült

Termékváltozatok

TermékekModellHűtési kapacitásFeszültségerősítőkAmper @ voltERAPáramentesítésHűtőközeg típusaÁr
FRIEDRICH SH20M50B Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/óra.220 / 240V11.6/ 10.3A250V @ 15A8.87 pont/óra.R-410A€10,972.50
FRIEDRICH SH20M30B Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 pont/óra.R-410A€10,602.90
FRIEDRICH SH24N30A Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF SH24N30A24000/24000 BTUH,6.8kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 pont/óra.R-410A€11,815.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH SH15M30A Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 15700/15700 BTUH, 230/208V
€9,136.04 /Mértékegység