FRIEDRICH SH24N30A Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF

FRIEDRICH SH24N30A Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 24000/24000 BTUH, 230/208V

Raktáron
Tétel: CE6MYF Típus: SH24N30A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,815.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyen található légkondicionáló
erősítők11.8
Amper @ volt250V-20
BtuH24000/23700
CFM385
Osztály2. osztály, 2. osztály, 1. osztály 2. UL. osztály: I. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoportok, ISA 12.12.101, NFPA 70
színekSzürke
Hűtési kapacitás24000/24000 BTUH,6.8kW
Páramentesítés8/7.5 pont/óra.
Mélység27-3 / 8 "
ERA9.7/8.5
Magasság17-15 / 16 "
Hz60
Max. Falvastagság6"
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség230/208
Watts2727/2788
Szélesség25 15 / 16 "
window Width27-7 / 8 "- 42"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Hazardgard sorozatú szobai légkondicionáló alkalmas hűtésre veszélyes helyeken, lakóhelyiségekben, ellenőrző helyiségekben és laboratóriumokban
    • Hermetikusan zárt dugattyús kompresszor, aktív hűtés a hűtési ciklus alatt, 130 fok F-ig
    • Nagy sűrűségű EPS habszigetelés a hangszabályozáshoz és hőállósághoz, valamint a forrógáz-megkerülési lehetőség a fagyás nélküli működéshez, akár 45°F hőmérsékleten is
    • Szilárdtest relék és zárt motor a véletlen szikrák és a berendezések károsodásának megelőzésére, valamint késleltető biztosíték az áramlökések tűrésére a megszakító kioldása nélkül
    • Aranyozott termosztát érintkezők, zárt BE/KI kapcsoló, bevonatos tekercs és porszórt 22-es G60 acélszekrény a korrozív folyadékok és külső szennyeződések elleni védelem érdekében
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellHűtési kapacitásFeszültségerősítőkAmper @ voltERAPáramentesítésHűtőközeg típusaÁr
FRIEDRICH SH20M50B Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/óra.220 / 240V11.6/ 10.3A250V @ 15A8.87 pont/óra.R-410A€10,972.50
FRIEDRICH SH15M30A Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30 SH15M30A15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW230/2087.9/7.8250V-159.74 pont/óra.R-410A€9,136.04
FRIEDRICH SH20M30B Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 pont/óra.R-410A€10,602.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH SH24N30A Veszélyes helyen lévő szobai légkondicionáló, 24000/24000 BTUH, 230/208V
€11,815.65 /Mértékegység