Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FRIEDRICH PXSB23020 elektromos aljzat, 230V, 15 / 20A aljzattal | AE8KVX 6DPW5

FRIEDRICH PXSB23020 elektromos aljzat, 230 V, 15 / 20 A csatlakozóval

Raktáron
Tétel: AE8KVX Típus: PXSB23020Kereszthivatkozás: 6DPW5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€339.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMeghajtott albázis
erősítők20
színekFekete
AnyagAcél
Feszültség230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)109.98
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8415908085
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Friedrich PXSB23020 elektromos alállomás a vezetékes váltóáramú beépítés támogatására készült, kevesebb mint hat hüvelyk vastag falakban
    • Beépített elektromos kiesésekkel az áramkimaradás-kapcsoló vagy a megszakító megkönnyítésére
    • Tartalmazza a szintező lábakat, az oldalsó töltőpaneleket, a rögzítő konzolokat, a dugaszolható aljzatot és a terepi vezetékek hozzáférési pontjait

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
FRIEDRICH PXSB23030 elektromos aljzat, 230V, 30A aljzattal | AE8KVY 6DPW6 PXSB2303030230 VAC€356.54
FRIEDRICH PXSB26515 Tápellátású aljzat fekete 265v 15a | AE8KVZ 6DPW7 PXSB2651515265 VAC€355.14
FRIEDRICH PXSB26530 Tápellátás 265v fekete 30a | AE8KWA 6DPW8 PXSB2653030265 VAC€378.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH PXSB23020 elektromos aljzat, 230 V, 15 / 20 A csatlakozóval
€339.65 /Mértékegység